脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1200
幅(mm)1000
質量(kg)約3.5
AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます
材質PE
色緑
質量(g)約600(満水時:約10kg)
サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約300
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品替刃25枚
トラスコ品番342-9091
厚さ(mm)11.5
全長(mm)169
質量(g)31
全幅(mm)14
適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。
一秒を争う初期消火に効果抜群です。
脱出ルートの確保にも有効です。
廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。
ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。
ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番217-8410
高さ(mm)210
薬剤量(kg)0.6
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付
トラスコ品番379-8810
適合機種AK-3710
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。
洗い回せるように2枚セットになっています。
夏季ライディングの必需品。
サイズF
材質クールマックス
機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
露地のかん水に。
仕様全円/パート、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本)
消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。
消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。
トラスコ品番217-8412
高さ(mm)370
放射時間5~15秒
薬剤量(g)100
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。透明ケース入りの為、視認性が高く、残量を容易に確認できます。箱に入れたまま使える便利な取出し口付。
用途各種工場・オフィス・内装業
長さ(m)5
2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。
箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。
消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。
トラスコ品番217-8411
高さ(mm)400
放射時間5~15秒
薬剤量(g)90
1本
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
キー番号T210
質量(g)39.5
回転角度(°)120
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番617-2919
薬剤量(kg)0.6
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。
保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。
保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。
放射時間5~15秒
ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。
ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。
一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。
脱出ルートの確保にも有効です。
廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。
ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番384-8784
薬剤量(kg)0.6
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。
用途建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業
仕様袖長タイプ
トラスコ品番368-0070
厚さ(mm)1.4
質量(g)200
メーカー商品コード4110080
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
刈払機替刃です。
トラスコ品番379-8411
適合機種AK-3000
刃数8
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に
アズワン品番65-9248-51
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火に効果抜群です。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番617-2917
高さ(mm)210
薬剤量(kg)0.6
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等
仕様標準手配量:マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズは長手方向中央に各1枚
規格100枚(幅10cm×10cm)
素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(100枚×10袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプバケット式
種類1.0MPa用
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式JIS Rcねじ
ストレーナーパンチ穴
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管にて正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)0.035~1.0
材質(バケット)SUS
うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。
キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等
規格10巻(幅4cm×3m巻)
素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(3m×10巻)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。
用途土木、保線作業、造船、鉄工業
色ブラック
機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌
JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L)
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)4.5
靴タイプ半長靴
構造がシンプルでメンテナンス容易です。ゴミ・スケールに強い構造です。
ドレンが流入しやすい構造のため、均圧管を設置する必要がありません。
材質弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FC
形式バケット式
流体温度(℃)5~100
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体空気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.01~0.98
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
材質(本体)PC+ABS UL94-V0
保護構造IP20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90
許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%
ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59
耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)
用途工業用パッキン、ガスケット。
色黒
使用温度範囲0~80℃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ