41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大384台のAPを管理可能な無線LANアクセスコントローラ。8台分のAP管理ライセンスを標準添付。19インチラック搭載用品標準添付。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電気用品安全法(備考):電源部はオプション品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
959,800 税込1,055,780
8日以内出荷

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174 グリップ最大径(Φmm)24 ポンチ軸径(Φmm)6 最大打力(N)490 パームプロテクター径(Φmm)53 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)16.9 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法d(Φmm)4 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

oneAポカよけランプ
エコ商品
LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能。従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性。APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イスカルホルダ
ヘリフェースアダプタータイプホルダー(直角)
用途端面溝入れ・拡溝 勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

oneAポカよけランプ
エコ商品
ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
439 税込483
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イスカルホルダ
勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムフィックス一体型アダプター交換式ホルダーです。
用途溝入れ、旋削、端面加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPA-PLR2B エア式着座確認センサ【DPAシリーズ】外部入力タイプ Metrol(メトロール) 動画あり
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 【DPA-PLR2B】。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・外部入力による3点のしきい値設定で4段階判定が可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:3点●マスタ値設定方法:外部入力 使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと) ケーブル長(m)標準3 検出距離可能距離:80~350μm 保護等級IP67 ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当 出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max) 繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のとき RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20 取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.38MB) ケーブル径(Φmm)5
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
1セット(2本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様ねじの呼び = M30 x 1.5出力タイプ = SCR検出範囲 = 16mm接続方式 = ケーブルIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷


【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●MACアドレス登録件数:8000件●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(W):330mm●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:8●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●本体サイズ(D):180mm ポート数8 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)185 電源供給方式AC マグネットあり 通信速度10M、100M、1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
仕様●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(W):440mm●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり●標準ポート数:24●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 最大消費電力(W)541 通信速度10M、100M、1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18 シリーズAP 全幅(mm)67 全高(mm)69 電源電圧(V)12→24dc 出力電流(mA)4→20 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)55 巻数比4.167361111
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm)4(使用範囲) 軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質ステンレスSUS430 耐荷重(kg)45(4個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
当日出荷

用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

デスクトップ用ケーブルアンカーロック: マウス、キーボード、その他のデスクトップ周辺機器などのケーブルを安全に管理。共用のオフィスおよびパソコンに理想的。ノートPC用パソコンロックや南京錠を使用して、盗難や不正アクセスを防止。セキュリティ機能:丈夫で信頼性の高い金属製固定用バックルを採用した盗難防止ケーブルオーガナイザー。さまざまなケーブルの太さや本数をしっかりと固定できる複数のスロットを装備。簡単取り付け:ケーブルをトラップに通し、ノートパソコン用セキュリティロックまたは南京錠で固定用バックルの解除を防止。付属の両面テープでセキュリティアンカーをデスクに固定。柔軟性に優れたモジュール式:3M4-DESK-LOCKING-KIT、UNIVK-LAPTOP-LOCK、CONNLOCKPK10、KSLTADなど、別売りアクセサリーと組み合わせることで、さらなる互換性と用途に応じたカスタマイズが可能なケーブルホルダー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品両面テープ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)32 幅(mm)68 ブラック 高さ(mm)26 質量(g)43 機構盗難防止機構:あり 取付場所デスクトップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用プレート
エコ商品
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム 付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。 種類その他 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱
エコ商品
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ 接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠。マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)32 質量(g)125 長さ(m)2 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

テグテックジャパンエンドミル チェイスミル
エコ商品
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。 適合チップAPK(C)T1705/1706… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)