「ap-2 端子」の検索結果
端子形状板形
種類裸圧着端子
材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子
種類裸圧着端子
端子形状板形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
用途配線端子として。
寸法L(mm)14
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
端子形状板形
種類裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状角形
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
定格電圧(V)250
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1116
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)235
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)40
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色透明
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。
材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ
シリーズTW
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドプレート
併用可能製品端子台
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプパーティションプレート
併用可能製品端子台
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状角形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK4010、BVK4017
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
質量(g)88
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・50mA
番号(国家検定型式)感第28~13号
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
色シルバー
材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様CB形
適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)
保護構造IP20
接点構成1c
耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)
保護等級IP20
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示LED/メカニカルインジケータ
復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性500万回以上
最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
動作時間(ms)20以下
汚染度(使用環境)2
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5~85
振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
質量(g)35
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・50mA
機能自動試験
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)2.5
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC500 1分間
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ非洗浄プッシュ
薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ
スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。
操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND)
外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器
適合操作ボタン(AT-4137)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-25~70
ボタン形状角
端子形状PC端子
耐電圧AC500
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)
回路単極単投
電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
52日以内出荷
1
2
3
次へ