スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
ストローク(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。
定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A
充電可能回数1000
付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)
質量(kg)1.2
電流(A)210
本体質量(g)678
入力電圧(V)AC100/200/DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87
入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)
バッテリーリチウムポリマー
バッテリー容量(Ah)18
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄
ピーク電流(A)420
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード