材質(カバー)アルミ板A1100P
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
仕様左胸アウトポケット
種別半袖ブラウス
混率(%)ポリエステル80、綿20
機能形態安定、防汚
生地ブロード
性別女性用
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。
ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。
表示ポケット付きです。
用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。
ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。
表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
トラスコ品番849-1036
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)32(D1)
寸法l(mm)90
刃長l1(mm)40
全長L(mm)80
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
水性塗料や弱溶剤塗料に適応した目地用刷毛です。部材間の隙間・継ぎ目の部分や細部塗装に最適です。
用途水性塗料、弱溶剤塗料に。
毛丈(mm)30
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に
毛色白色
玉厚(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
種別住宅展示関連
文字のぼり リフォーム玄関 快適な空間づくりをご提案します
1枚
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130022
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質セラミック
高さ(cm)37.5
口径(Φcm)7
寸法(Φcm)12
種別飲食店
文字のぼり 夏一番の風物詩 いちごミルク
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
材質フィッティング:アルミ
色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)16.1
長さL(mm)266
穴数4
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)9.5
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1202
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)900
棚板調整ピッチ(mm)50
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ