穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販9インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(三菱)ekクロス[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekワゴン[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekクロスEV[R4/6~現在](B5AW)、ekクロススペース[R2/3~R5/4](B34A,B35A,B37A,B38A)、ekスペース[R2/3~現在](B34A,B35A,B37A,B38A)、デリカミニ[R5/5~現在](B34A,B35A,B37A,B38A)
主な適合車輌型式(日産)デイズ[H31/3~現在](B43W,B44W,B45W,B46W,B47W,B48W)、ルークス[R2/3~現在](B44A,B45A,B47A,B48A)
構成部品パネル(ピアノブラック)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー日産/三菱
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様嵌合1:SNコンテナー B#24(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー B#31W●嵌合3:SNコンテナー B#36孔有●嵌合4:SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ●嵌合5:サンボックス 36-2 孔無●嵌合6:サンボックス 36-2A●嵌合7:サンボックス 36-2B●嵌合8:サンボックス 36-2C●嵌合9:サンボックス 36-2D
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)312
短辺(mm)(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:328、長辺:528
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
ネスティング高さ(mm)163
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)300
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
高品質!HIKOKI製バッテリ。
Bluetoothバッテリ搭載
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
仕様●寸法(mm):L237×W84×H242●質量(kg):3.9●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:BSL 36B18B(4.0Ah)●付属充電器:UC18YDL2●充電時間:約40分
アズワン品番67-5997-91
1個
¥399,800
税込¥439,780
93日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA
仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー
全長(mm)185
色ブラック
適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08
左右区別右
適合排気量(cc)600
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA
仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー
全長(mm)185
色シルバー
適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08
左右区別右
適合排気量(cc)600
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード