232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱
2,498 税込2,748
6日以内出荷


1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷


CDG1BA40-45+45Z-XC10 CD Series(CDG1BA40-45+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)45
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷

1個
98 税込108
5日以内出荷



1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

CDG1BA25-45Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-45Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)45 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-45Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:5 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
180 税込198
翌日出荷

CDG1BA20-25+45Z-XC11 CD Series(CDG1BA20-25+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)45
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷



1枚
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
619 税込681
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)



CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)




タイプ平型 車輪径(Φmm)45 材質(車輪)LPプラス 寸法e(mm)11 寸法a(Φmm)45 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)