1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
31日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
31日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 オネジ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
1.あらゆる流体が搬送できます。液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。2.ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。3.連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。4.長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途配管及びホース端末金具のメスネジ部に取り付けて使用するタイプです。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
硬さH
本数1
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
刃先マグネットあり
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
31日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
31日以内出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
仕様ガゼット巾80mm+80mm、丈夫です。
トラスコ品番859-0611
質量(kg)2
縦(mm)600
横(mm)370
寸法(チャック上)(mm)47
1セット(8袋)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)
質量(kg)約6.6
形式門型タイプ
電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02
保存温度(℃)-10~50
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ
軸数3軸
補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
制御軸数4軸同時制御
最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2
I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)
作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
1個
¥93,980
税込¥103,378
31日以内出荷
1台
非課税商品
¥62,980
税込¥62,980
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ