367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 加工可能硬度~HRC40 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長尺シートの耳落としから300mmまでの幅落しができます。階段等、平面と立上げ部の折り曲げをする場合に裏筋を入れるのにご使用ください。
全長(mm)350 全幅(mm)200
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷


ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。 BC300は、長尺シートの耳落としから300mmまでの巾落としが可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。 寸法(mm)幅200×全長350 切断幅(mm)250まで(ホルダー反対装着時最大300)
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに 最大締付力(kg)350
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー
RoHS
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
トラスコ品番372-1086 全長(mm)320 質量(kg)0.78 呼び寸法(mm)300 最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

ナビス(アズワン)繃帯交換車
補助天板はスライド式を採用しています。Φ125mmのキャスター・両面ハンドルで機動性・操作性に優れています。
キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品汚物缶、ボール 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材) 質量(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×880 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)ステンレス製/310×410×100、プラスチック製/286×421×105 最大収納枚数(枚)【仕切板】タテ3・ヨコ3 アズワン品番0-4596-01 補助天板寸法(mm)315×440
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
3,980 税込4,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカセ化学工業タックキャリア
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ABC-300 撥水ボディーコート 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング撥水ボディーコート
RoHS
一度塗りで抜群の光沢と走行時に水玉が飛ぶ超撥水性!。さらに塗り重ねるごとにガラス系被膜の厚みが増します。石油系やカルナバ系とは違い、ニジミやべた付き感がなく塗装面はもとより、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボードにも使用でき、塗布後30分でガラス系被膜を形成します。
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とし、柔らかい布を用いてボディ全体の水分を完全に拭き取って下さい。2.本品を柔らかい布やスポンジに適量含ませて、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボード・ボディ・塗装面等へよく塗り込み、乾燥しないうちに柔らかい布でムラなく完全に拭き取って下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.24MB)
1本(300mL)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ラキララメ入りのキュートなワミー。 ワミーは、曲げたり、通したり、さまざまなつなぎ方ができます。 つくったボールで遊んだり、アクセサリーにして身につけたり、アイデア次第でさらに遊びがひろがります。 小さなひらめきをくり返すことで柔軟な思考力を育む、新感覚のブロックです。
適合年齢(歳)5以上 材質本体:PE
1箱
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)300 質量(g)700 切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4 再生紙使用マーク適合
1丁
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2 適合2輪車~小型トラック迄 セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター 危険物の類別非危険物
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ4 1767
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

移動や収納に便利な折りたたみベンチ。
材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装 幅(mm)1805 質量(kg)約16.6 高さ(mm)740 種類ベンチ 奥行(mm)516 座高(mm)370
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転扉が透明なので中身が確認できます。アンカー止めが可能です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。 容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当) トラスコ品番455-4078 材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(固定台)再生ポリエチレン(PE) 質量(kg)31 ウォームグレー 高さ(mm)1127 タイプ固定台式 種類集積保管庫 奥行(mm)768 間口(mm)645 耐荷重(kg)60
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

縦幅23cmのワイドな背板で、 宣伝効果抜群の折りたたみベンチ。
材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装 幅(mm)1805 質量(kg)約17.4 高さ(mm)740 種類ベンチ 奥行(mm)516 背もたれあり 肘掛なし 座高(mm)370 素材硬質塩化ビニール
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転扉が透明なので中身が確認できます。高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。 容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当) トラスコ品番455-4060 材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール 質量(kg)24 ウォームグレー 高さ(mm)1141~1184 タイプアジャスタータイプ 種類集積保管庫 奥行(mm)768 間口(mm)645 耐荷重(kg)60
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3 エスコ品番EA991BC-300A 材質ポリエチレン 質量(g)341 目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
3,750 税込4,125
当日出荷

縦幅23cmのワイドな背板で、 宣伝効果抜群の折りたたみベンチ。
材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装 幅(mm)1505 質量(kg)約15.3 高さ(mm)740 種類ベンチ 奥行(mm)516 座高(mm)370
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動や収納に便利な折りたたみベンチ。
材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装 幅(mm)1505 質量(kg)約14.4 高さ(mm)740 種類ベンチ 奥行(mm)516 座高(mm)370
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

回転扉が透明なので中身が確認できます。キャスター式ですので移動が楽です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。 容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当) トラスコ品番455-4086 材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム 質量(kg)23 ウォームグレー 高さ(mm)1120 タイプキャスター式 種類集積保管庫 奥行(mm)768 間口(mm)645 耐荷重(kg)60 キャスター径(Φmm)75
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

移動や収納に便利な折りたたみベンチ。
材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装 幅(mm)1805 質量(kg)約11.6 高さ(mm)370 種類ベンチ 奥行(mm)477
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MLBC-3001-D メディロック MLBトレー ポリカーボネート 宮成製作所 動画あり
MLBシリーズ用トレーです。
仕様紫外線吸収剤入 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×240×70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
799 税込879
翌々日出荷

保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルS2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能
外形寸法(mm)カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13 レンズ広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9 消費電流(mA)100以下(14.4 V) 画素数約200万 伝送方法HD-TVI 映像出力鏡像
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルP2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルY2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)