「bk ネグロス」の検索結果
許容静荷重(N[kgf])980(100)
ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。
明るい黄色で注意喚起します。
アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□
材質ポリエチレン
色黄
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
長さ(m)3
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.2
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304
種類A型ブラケット
使用ボルトW3/8・M10
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
用途親桁の端部を保護するキャップです。
材質軟質塩化ビニル
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。
アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。
必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
表面処理塗装
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法A(mm)800
板厚(mm)3.2
許容静荷重(N[kgf])2451(250)