刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
規格BM7A
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.51MB)
図解NoDK-57-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD575用 エンジン部フライホイール,マグネトシステム部品_No.2、MD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26など
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
欠品中
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
規格BM7A
部品名称スパークプラグ BM7A
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1MB)
図解NoMD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD3010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.33、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.34、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66など
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格BM7A
部品名称スパークプラグ BM7A
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB)
図解NoMS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS065ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BM7A・チャンピオン/CJ-6・デンソー(ND)/W22M-U
適合機種マキタ刈払機(EM-228・EM-255)・タスチェンソー(ECS370・ECS405),日立刈払機(CG16E・CG23E/E1・CG26E/E1・CG33EA)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
関連キーワード