9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

幅(mm)1800 質量(kg)32.6 高さ(mm)850 奥行(mm)600 材質(天板)リノリューム 色(本体)ホワイトグレー グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
26日以内出荷

幅(mm)1800 質量(kg)41.4 高さ(mm)850 奥行(mm)600 材質(天板)リノリューム 色(本体)ホワイトグレー グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷


交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

関連キーワード