1,863件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力アダプタセット BSP(DPI620,DPI611用)
DPI620/DPI611専用 BSP(G,PF ストレートねじ)用変換アダプタキット
1式
45,980 税込50,578
46日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UV加工済み
用途20mm (3/4") BSPの蛇口に取り付ける事で12mmタップアダプターと接続できます。 取付ねじ20mm (3/4") BSP
1個
699 税込769
5日以内出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャンク径(mm)6.0 全長(mm)51 首径(mm)17 寸法F(mm)2.8
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
1個ほか
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.50、M12-1.25、M12-1.75、(BSP)1/8-28、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、メトリックピッチゲージ 材質ハイカーボンスチール 質量(g)2089 コード111-3661 アズワン品番65-1940-68
1セット(40個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

MXS8-75BSP-M9BW MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 ストローク(mm)75 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

MXS8-20BSP-M9NL MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 ストローク(mm)20 リード線(m)3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)75 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MXQ20-150BSP-M9NL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150BSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動 アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50BSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ12-30BSP-M9PV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30BSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

MXS8-50BSP-A93LS MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 ストローク(mm)50 リード線(m)3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷


MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)40 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXS16-30BSP-M9BV MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)30 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

MXS12-20BSP-M9PL MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)20 リード線(m)3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

MXS16-10BSP-M9BWLS MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10BSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)10 リード線(m)3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MXS8-10BSP-M9NW エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10BSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

MXS16-125BSP-M9BW エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-125BSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)125 アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷