差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
付属品ソケットホルダ
先端形状ヘキサゴン
「ColorEdge CS2740」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
サイズ26.9型
表面処理ノングレア
角度調整範囲上35° / 下5° / 左右344° / 【縦】右回り90°
保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間
ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)
入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.2)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)155
パネルIPS
リフレッシュレート(Hz)60
USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンエルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状レデューシングユニオンティアダプタ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54
差込角(mm)9.5
質量(kg)11.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1
セット商品数27
化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50
質量(kg/セット)1.28
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付
トラスコ品番469-9963
セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2
種類セット品
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
1セット(35点)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケースは片開きで軽量タイプのEK-5を採用。工具の持ち運びに最適なセット。75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●ソフト細軸ドライバ クロス:D7SP-075●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1013,M5-1214,M5-1719●スパナ:S2-1013,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10
色シルバー
入組点数35
ケース品番EK-5
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM
質量(kg)53(2ヶ口)
入組点数80点
差込角(sq.)9.5
ケース使用:SKR703C
1セット
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)
質量(kg)4.1
入数40点
適合ケースEKP-5
1組
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ケーブル長(m)2
種別手動バルサケーブル有り
接続ユニットA1SD75P1-S3、A1SD75P2-S3、A1SD75P3-S3、AJ65BT-D75P2-S3
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンティアダプタ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプ
ケース品番EKB-1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:CC-Link位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器
仕様●手動パルサケーブル:有●接続シーケンサ:AJ65BT-D75P2-S3●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MR-J2-A、MR-J2S-A、MR-J2-03A5
質量(g)約580
ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm
導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
製品分類区分接続ケーブル
圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
1個
¥9,998
税込¥10,998
27日以内出荷
関連キーワード