「c-850-2s」の検索結果
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース
RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付
取り付け、セットアップが簡単
コンパクトで省スペース
しっかり放熱アルミボディ
ファンレス、静音設計
省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。
対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
色ブラック
質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)
電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)
対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください
対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)
対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ
動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)
アズワン品番64-8072-14
接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能
対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT
転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps
RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。
狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。
打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用
仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850
トラスコ品番772-4641
セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース
材質本体:スチール、カバー部:プラスチック
質量(kg)4
電流(A)10.5
電源100V(50/60Hz)
適合範囲M8~M20
コード長さ(m)3
適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)など
サイズ3L
耐水圧(mm)20000
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:15mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PP定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,788
税込¥4,167
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA
セット内容左単体
色シルバー
適合車種VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、ZEAL(91-92) /3YX1-2 、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、XJR400R(01) /4HME、FJ400(97) /4YR-3、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF-R1(98) /4XV1-2、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、GSX-R600 /K1 GN7BA
左右区別左
適合排気量(cc)250
1個
¥1,490
税込¥1,639
7日以内出荷
仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:19.5mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PP定格電圧:500 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,820
税込¥2,002
7日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 30
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
サイズ(mm)40
モータ配置(-) 上折返し
駆動方式ベルト
駆動方式ボールねじ
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB24SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT(99-00)、K1200RS(97-00)、R1100GS(94-01)、R1100R (スポークホイール)(99-06)、R1100R(キャストホイール)(99-01)、R1100RS(94-01)、R1100RT(キャストホイール、スポークホイール共通)(95-01)、R1100S(99-00)、R1150GS(00-01)、R1200C(98-02)、R850C(99-01)、R850GS(99-07)、R850R(96-02)、R850RT(96-01)。
1個
¥4,998
税込¥5,498
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB24LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT(99-00)、K1200RS(97-00)、R1100GS(94-01)、R1100R (スポークホイール)(99-06)、R1100R(キャストホイール)(99-01)、R1100RS(94-01)、R1100RT(キャストホイール、スポークホイール共通)(95-01)、R1100S(99-00)、R1150GS(00-01)、R1200C(98-02)、R850C(99-01)、R850GS(99-07)、R850R(96-02)、R850RT(96-01)
1個
¥5,698
税込¥6,268
32日以内出荷
スイングアームエンドに簡単に取り付けしていただき、メンテナンススタンド用のフックにもなります。エンド部分はプロテクターになっています。