1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブルでVGAディスプレイ1台に接続。1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID&DDCパススルーをサポート。アダプタ内蔵:信号損失と故障ポイントを最小限に抑えるアダプタケーブル。信号損失と故障ポイントを減らし、すっきりと配線が可能。パソコン互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドの1080p対応ディスプレイ機器で性能を検証(Dell/Samsung/Asus/Acer製モニタ、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクターなど)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのVGAプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとVGAディスプレイの互換性を確保 仕様【ワイド画面サポート】あり ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)15 ポート数1 出力【AV】VGA 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 動作温度(℃)0~70 チップセットNXP-PTN5100 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)