今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ
仕様画像センサ
マウントCマウント
安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)
付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降
ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)
露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒
記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)
フレームレート15fps (1920×1080)
映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)
イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180
電源(V)DC5(USB)
消費電力(W)0.35
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB 2.0
アズワン品番65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
静止画サイズ3264×1836(約600万画素)
PC接続USB2.0
フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)
動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)
レンズマウントCマウント
対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
質量(g)53
撮像素子(適合最大)1/3インチ
最近接距離(m)0.2
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。
接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。
リレーレンズは0.5×の為、1/2インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
撮像素子(適合最大)2/3インチ
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体
対応USB3Vision
狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書
寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136
質量(g)約320、【ハンディ光源】約90
対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上
有効画素数500万画素
解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる)
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-10~50
充電時間(時間)【ハンディ光源】約5
動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します
撮像素子1/2.8型 CMOS
ケーブル長(cm)約240
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
種類Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ
光学倍率0.75x、WD133.9mm、1.0x、WD114mm
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)
液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ
画素ピッチ0.1338mm
解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)
入力端子HDMI
ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)
露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒
記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)
フレームレート15fps (1920×1080)
映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)
イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
静止画サイズ3264×1836(約600万画素)
PC接続USB2.0
フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)
動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)
レンズマウントCマウント
対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1
質量(kg)280
本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)
有効画素数1920×1080
インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)
撮像素子1/2.86インチ・CMOS
言語表示英語
マウントCマウント
調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存
フレームレート30fps
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
質量(g)約85
電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)
規格CE、FCC
消費電力(W)3.6以下
精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)
撮像素子CMOS イメージセンサ
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
アスペクト比1:1
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs
ビデオフォーマットMono 8bit
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)
画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)
センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式
機械筒長(mm)163
光源白色LED、照明のケーブル長1.8m
電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)
質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)2.4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)2.4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率50×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)3.6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率50×
光源白色LED
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)3.6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率60×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率60×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率30×
光源白色LED
作動距離(mm)34
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-3(3×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率200×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20×)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ