「catv電源供給器」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アンテナ耐雷型電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
仕様●サージ減衰量:(1)平衡 30dB以上(接地間)、(2)不平衡 20dB以上(線間)●出力電圧偏差:31.5V以下(無負荷時)、30V±3%(2A負荷時)●電圧変動率:8%以下(2次電圧) 付属品予備ヒューズ1個、ステンバンド2個 使用温度範囲(℃)-20~+40 出力電圧(V)AC30(公称値) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)0~3 周波数50/60Hz 絶縁耐圧AC10kV以上(入力~出力・接地間)、AC3kV以上(出力~接地間) 入力電流(A)1.1以下 効率85%以上 耐雷サージ1.2/50μsサージ電圧30kV以上(入力~接地間)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

日本アンテナ電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による) 付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66 出力電圧(V)AC30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)1max 周波数帯域(MHz)10~710 入力電流(A)0.35(35VA)以下 電圧定在波比1.5以下 挿入損失(dB)1.0以下 雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

関連カテゴリ