143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15Z SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)



CD Series(CDJ2B10-10+15Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7396種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-15+25Z) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-15+85Z) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-15+105Z) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDJ2B10-35+15Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-35+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)15
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

CDJ2B10-30+15Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-30+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)15
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

CD Series(CDJ2B10-15+15Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B16-10+15Z) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDJ2B10-40+15Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-40+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)40 ストロークB(mm)15
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

CDJ2B10-15+90Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-15+90Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)90
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

CD Series(CDJ2B10-15+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)50
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDJ2B10-15+45Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B10-15+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)45
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

CDJ2B10-15+35Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-15+35Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)35
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B16-15+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)10
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15AZ) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15RZ) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15ARZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無磁石内臓 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2048種類の商品があります)





標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-15-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ