26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4oz) 速度読出し:最大50MB/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s)最大20 挿抜回数10000 動作電圧(V)3.3~5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
容量1GB アズワン品番64-3798-44
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合機種MELSEC-Qシリーズ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×43×3.3 挿抜回数1万回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能
電源電圧(V)5/3.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く) 消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと) 消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
容量32MB アズワン品番64-3798-47
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0 対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く) 質量(g)約35 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 スロット4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


測定データの保存/読み込みに便利です。
適合規格PCMCIA準拠 メモリー容量512MB アズワン品番64-3412-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60 ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDXC対応のSDカードアダプタです。 SDカードのデータをPCカードスロット搭載のパソコンに転送できます。 RoHS指令準拠です。
質量(g)約26 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×85.8×5 スロットSDメモリーカードスロット×1 アズワン品番64-0903-15 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存 規格コンパクトフラッシュ、UDMA7 寸法(mm)36.4×42.8×3.3 タイプType1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
セット内容本体/マニュアル/保証書 質量(g)(最大)15 電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応 対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く) 電源電圧(V)5/3.3 消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20 インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境0~60℃/10~80%(結露不可) 消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66 記憶容量(MB)128 アズワン品番64-3798-43
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK 質量(g)約10 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5 対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器 対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) アズワン品番64-0869-24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライアダプタ
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。
仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HIOKI(日置電機)PCカード 1G
適合規格PCMCIA準拠 メモリー容量1G アズワン品番64-3412-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷


CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g アズワン品番67-4719-69
1組(6個)
580 税込638
翌々日出荷

セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書 光源515nm±2% 緑色半導体レーザー 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数90μs/10kHz±10% 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m 自動補正範囲±3° 警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅 制動方式磁気 電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A) 連続使用時間(時間)約7 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ 対応【受光器】オプションのSS-30G使用 電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(mm)69×53×88 質量(g)290(電池含む) 仕様【自動補正OFF機能】有 照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Z8 ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン) 動画あり
【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能 本体質量(g)約820 有効画素数約4571万 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応) シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能) 液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット 撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分 ISO感度設定32~102400 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示) 付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10 電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231 適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています) 制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P) 周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準) 対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM S/N比73dB以上(JIS-A) 歪率(%)0.5以下 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
1個
特価
159,800 税込175,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載 アズワン品番65-9276-18
1台
特価
115,990 税込127,589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁 付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10 電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222 制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P) 周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準) 対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM 歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時) ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター 音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック 録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4 音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

関連キーワード