59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。 内綿付きで防寒対策に。
用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CG1ZN50-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷

CG Series(CG1LN40) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CG Series(CG1BN50) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

CG Series(CG1LN32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA40) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



CG Series(CG1UN63) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


CG Series(CG1ZN40) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CG Series(CG1LA40) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CG Series(CG1LA32) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

CG Series(CG1BA40) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

CG Series(CG1LA25) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CG Series(CG1BN80) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5LA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5LN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CDG1ZN50-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

CDG1ZN25-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷


CDG1BN40-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷

CDG1BN32-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CDG1BA63-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
33,980 税込37,378
30日以内出荷

CDG1ZN40-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷

CDG1ZA50-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

CDG1LA32-725Z-A93 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷

CDG1ZN63-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-725Z SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LN25-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN25-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

CDG1UN63-725Z-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション リード線(m)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-725Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDG1LA50-725Z-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)725 クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷