小顔効果+快適なつけ心地の独自の3D設計で小顔効果を実現!
鼻に跡が付いたり、鼻が痛くなりずらいです。
性能PFE:平均99%(微小粒子捕集効率試験)BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)花粉:平均99%(花粉粒子捕集効率試験)
形状立体
寸法(高さH×幅W)(mm)マスク:136×214
人に優しいバイカラーマスク
立体感MAX!オリジナルデザインでしっかりフィット
裏地ベージュでメイク移りが気にならない
小顔効果MAX!しっかり顔に合わせてフィットします。
輪郭が美しく見える独自の小顔効果形状
両面同色です。
99%カットフィルター採用
内側の不織布には、優しい肌触りの柔らか素材を使用
性能PFE:平均99%(微小粒子捕集効率試験)BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)花粉:平均99%(花粉粒子捕集効率試験)
形状プリーツ
寸法(高さH×幅W)(mm)マスク:96×170
タオルから始まる「美肌習慣」
柔らか素材で肌に優しい
凹凸加工で肌の細かい凹凸にアプローチ
タオルのように洗剤残りや菌の繁殖が起きない為、衛生的です。
掃除、クレンジング、ベビーケア、洗顔後のふき取りにも使えます。
材質コットン100%
寸法(mm)タオル:200×200
色ホワイト
1個(60枚)
¥398
税込¥438
当日出荷
鼻に優しい新デザイン。
独自開発の3D開発の3D設計により、鼻に優しく、しっかりと鼻にフィットします。
マスク本体と耳ゴムの色が異なるバイカラーマスクです。
人に優しいバイカラーマスク
立体感MAX!オリジナルデザインでしっかりフィット
裏地ベージュでメイク移りが気にならない
色マスク本体:オールドレース、耳ゴム:レッド
1個(10枚)
¥598
税込¥658
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネックアイス 28℃
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
大きすぎないので、女性もゆったり着用できる!。持ち運びに便利な個包装タイプ!
仕様フィルター機能(%):PFE:平均99、BFE:平均99、VFE:平均99、花粉:平均99
サイズL
包装形態個包装
折りたたみ寸法(cm)14.3×11.8
暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ気化熱タイプ
太さ(mm)約20
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質TPU+PCM
種類首用冷却具
パッケージブリスター
息がしやすい3D立体構造。不織布製。口元の空間をしっかりキープ。
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造4層
色ホワイト
材質不織布
寸法(mm)本体約205×85(展開時)
形状柳型
アズワン品番65-1824-93
1箱(50枚)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
SNSで話題の小型扇風機!なんとCICIBELLAの商品は5way!ハンディファンだけでなく、首掛け、さらにはモバイルバッテリーにも!?。コンパクトなので小さなバッグやポケットに入るので邪魔にならない!。通勤中にハンディファン・ネックファンとして使用して、勤務中には卓上扇風機に、家ではスマホスタンド、モバイルバッテリーに!。1台5役の大活躍!!!!。風量も4段階調整で様々なシーンに合わせてご利用いただけます!
質量(g)132
出力電圧5.0V/1.0A
風量弱/中/強/最大 4段階
使用時間約16時間
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(mAh)3.7V/2000、3000
サイズ(mm)約165×80 ×7
素材ABS
入力電圧5.0V/1.0A
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
1枚あたり21mL美容液、贅沢な美容成分を配合、無添加なので敏感肌の方にも 香料は自然の精油のみ使用、安心の日本製シート使用 ほどよい厚さでつけ心地もGood
仕様●幅150×奥行15×高さ200mm●内容量:1袋(7枚)
小顔に魅せるフィット感の女性用立体マスク。
形状立体
色ミルクティーベージュ
サイズふつう
入数(枚)20
対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
ひもタイプ耳かけ
1個(20枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に
サイズフリー
質量(g)135
種類首用冷却具
外形寸法(mm)150×180
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
小顔に魅せるフィット感の女性用立体マスク。「スマートカット」でアゴのラインをすっきり。メイクがつきにくいやさしい肌ざわり。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。マスクの色:ホワイト
1個(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO
タイプ気化熱効果タイプ
関連キーワード