ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザープリンタ用 純正品
カラーレーザープリンタ用 純正品
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
トラスコ品番428-6147
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP500
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)6.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
トラスコ品番429-3831
寸法L(mm)6.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種CP500
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
トラスコ品番428-7700
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種CP500
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
トラスコ品番428-6181
寸法L(mm)19.05
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)7.92
材種CP500
寸法RE(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)6.35
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合機種DocuPrint CP500 d
種別クイック式リサイクル
適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM/冨士ゼロックス/FUJI XEROX
サービス分類リサイクル・リビルト
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様AN(deg):15
トラスコ品番434-2599
寸法L(mm)6.8
寸法S(mm)1.194
寸法D1(mm)2.36
材種CP500
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様AN(deg):15
寸法L(mm)6.8
寸法S(mm)1.194
寸法D1(mm)2.36
材種CP500
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%
グリーン購入法適合
仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース
付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り
外形寸法(mm)W76×D62×H40
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)14
高さ(mm)300
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
NEW STANDARD!ワーカーズシーンで華麗に舞う。
色ブラック
材質ポリ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)
質量(kg)6
適合タイヤサイズ18~28インチ
最大9台の機器に同時給電が可能。液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示。AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります。LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)。2時間で約80%充電(3時間でフル充電)
用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでん
セット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書
質量(kg)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-C
バッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
1台
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルポンプ 皿付 アルミ製
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
全長(mm)1430
推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
DC24V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A
質量(g)260(電池別)
外形寸法(mm)280×70×32
電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)
周波数DC~500kHz
クランプ径(Φmm)11
測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)
確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range)
電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)
最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス
付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)
材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)165
最大適合板厚(mm)4
鍵違い数500通り
1個
¥3,531
税込¥3,884
当日出荷
マジックテープ式で取り付けが簡単
用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ