1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
適合本体CR13V2
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)
主要材質ステンレスCR13
クラス20K
こんなお得な商品も!

蛍光ペン 4色ツインカラー
モノタロウ
¥139
税込¥153
1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。
商品タイプ詰替式本体
線幅(mm)0.8~4.0
グリーン購入法適合
仕様つめ替えタイプ
材質軸、キャップ:再生樹脂
質量(g)8.1/本
タイプツイン
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)10.8
インク水性顔料
線の太さ細/太
エコマーク認定番号17 112 170
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)20
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
乾湿兼用バキュームクリーナーと併用することで作業性がアップ
適合機種TS-092/132/162/182
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
対応冷媒種別R134a
セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.2
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
トラスコ品番377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
材質セラミック基板0.635t
適合ピン(足)CB-1-1
パターン片面のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
取付方法:書院または琵琶床などの天井前後左右に、あて木をし手前を向けて打ちます
材質黄銅
安全荷重(kg)10
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.3
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
トラスコ品番354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様一点表示タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)180
質量(g)62
切断能力(mm)厚さ3~8
材質(刃)特殊硬質合金
アズワン品番64-8926-82
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)直刃
食付角(°)45
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
両軸ステンレス金具専用のキャップです。異物混入対策で色付きです。
色ピンク
内径(Φmm)Φ25mmテープ用
アズワン品番2-5812-15
1個
¥277
税込¥305
当日出荷
用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
付属品45°ブレード(超硬M種)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超硬超微粒子
シャンクストレートシャンク
コーティングPurpleコーティング
刃形スパイラル
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ