30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
13,880 税込15,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削 有効長(mm)10 使用条件回転
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状形鋼製フレーム付テークアップ形 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品 形式UCTH RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ピローブロック UCTHシリーズ
円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
13,880 税込15,268
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
13,880 税込15,268
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
13,880 税込15,268
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。
仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可) 材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム クリアー 品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFE保存容器
トラスコ品番814-7007 質量(kg)1.6 高さ(mm)216 容量(L)7 内径(Φmm)210 外径(Φmm)234 深さ(mm)210 アズワン品番1-2777-01 取手あり
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム (パッキン)青 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム (パッキン)緑 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム (パッキン)赤 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 材質(パッキン)PTFE(白色) 目盛長(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付 材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
43,880 税込48,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2DIN(7インチ)サイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG,1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW, 6RCZE, 6RDAJ)、[H21/10~H26/8](6RCAV,6RCBZ,6RCGG,6RCPT, 6RCTH)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCAV,6RCBZ,6RCGG,6RCPT, 6RCTH) 構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、コネクター(16P)、車速用コネクター、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

市販の200mmワイドナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG, 1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H21/10~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT) 構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、コネクター(16P)、車速用コネクター、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

市販の8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG, 1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、[H23/5~H27/7](3CCAX)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H21/10~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT) 構成部品パネル、ブラケット一式、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、コネクター(16P)、その他 適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
21,450 税込23,595
9日以内出荷

共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個 表面処理内外面バフ研磨
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE 寸法(ドレン)1.5S 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)