46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

100V/200V兼用機 最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)30 周波数(Hz)50/60共用 本体質量(kg)7.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW-CUT40N エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式 東安 動画あり
高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品CUT40トーチ(4m) 本体質量(kg)22 定格入力電圧(V)200(単相) 出力電流範囲(A)25~40 コンプレッサー内蔵式 切断方法接触式切断 定格入力7.5KVA、5KW
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

形状ユニオンティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)27.2 寸法B(Φmm)12 チューブ挿入長さ(mm)19.5 質量(g)42.8 トラスコ品番808-2690
1個
699 税込769
翌々日出荷

日酸TANAKA火口 CUT
厚板切断火口
使用ガスプロパン 呼称ポストミックスLPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L 火口全長(mm)85
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ手打タイプ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。
素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
1枚
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターセミチゼル
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様LED内蔵 径(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源FHT42W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源FHT42W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

白(ホワイト93) 径(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)107 光源寿命40000時間 クラス1500クラス 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネルガラスパネル付 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 光源寿命40000時間 クラス1500クラス 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 パネルガラスパネル付 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)203 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル・イズ・ベストなポケット無し。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。
素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
1枚
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)44 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)203 光源寿命40000時間 容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)44 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)52 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポロシャツシリーズの定番を長袖で秋冬仕様に。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。
素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
1枚
1,790 税込1,969
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)



A row of headers - break to fit. 40 pins that can be cut to any size. Used with custom PCBs or general custom headers.
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー アズワン品番67-0454-03
1個
429 税込472
33日以内出荷



Single row of 40-holes、female header. Can be cut to size with a pair of wire-cutters. Standard .1" spacing. We use them extensively in the Olimex development boards. They mate very well with break away male headers.。Please note。You will probably lose one pin with each cut.
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケット アズワン品番67-0454-02
1個
429 税込472
33日以内出荷

A clear laser-cut acrylic project case kit that fits DP4040 square PCBs(40mmx40mm). Protect your project from electrical shorts and fingers、but keep it accessible for hacking and showing off. Sick of Beige basic case v1 is designed to be simple、cheap
仕様●形状(板/アングル/パイプ/角棒/丸棒…):ケース●サイズ:90mm x70mm x10.3mm アズワン品番67-0462-63
1個
869 税込956
33日以内出荷


1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

トラスコ品番122-9796 適合機種CUT-40用 適合管鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリッシングコンパウンド. スーパーカット40. 高品質で高速な切断構成 スチール用、アルミから突出部と書き込み線を削除する際に使用. Sovereign. さまざまな素材において優れた切断機能とカラー性能を提供 ステンレス鋼で特に有効. スチールホワイト - 青. ステンレス鋼の最終研磨又は仕上げに最適 前回の洗浄後に残った研磨剤を除去. 光沢. 非鉄金属で高品質仕上げを実現. ルージュ. 油分を含まないルージュを黄銅及び貴金属の最終仕上げに使用可能
仕様バー重量 = 740g材質 = Super Cut 40
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「軽さ」が最大の特徴です。アルミハンドルにシャープな切れ味のコバルト刃。軽い素材の特性を活かし、思い切った肉厚の設計に。軽さとフィット感により長時間使用しても疲れにくい。斬新なスタイルで海外のお客様にも人気です。、コバルトとアルミの融合は新しい境地へ、徹底した軽さの追求と切れ味の鋭さを求めた結果、出来上がったのが「アルコバ」です。他の製品と比べ約10%の軽量化(※東京理器比)に成功しました。
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイオニア(先駆者)の持つ質実剛健さがぴったり似合うシザーです。"PIONEER"は中級品を主に取りそろえ、実用性を重視したタフでパワフルな切れ味が特徴です。さまざまな曲がり具合のカーブシザーや左利き用シザーをリーズナブルな価格でご用意しています。
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)