一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5
シース色黒
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)255
質量(g)620
径(Φmm)(被覆)32
切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード