中紙入りで、軽量ローコスト。
大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
仕様ファスナー付
材質ナイロン、PP
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(Φmm)2
材質(ボール)ルビー
先端ボール径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
タイプアリ溝付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21CZA230
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
形状ユニバーサル
寸法(Φ)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21CZA229
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1320
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1120
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1420
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
HD Flex 光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1820
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1620
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(C) C37
口径1/2
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(C) C37
口径1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC200
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
電圧(V)AC110
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温油用
材質(ボディ)(C) C37
口径1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥8,398
税込¥9,238
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC24
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥9,598
税込¥10,558
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
CZデスク A4・2段ワゴン キャスターロックなし
用途ワゴン
段数2段
仕様(袖・ワゴン引出し)全段ラッチ付、カギ付
色ホワイトグレー
タイプワゴン A4・2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×620
塗装(本体)スチール焼付
引出し(前板)樹脂
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
CZデスク A4・2段ワゴン キャスターロックなし
用途ワゴン
段数2段
質量(kg)22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×620
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)270
作動方式複動片ロッド
取付支持形式二山クレビス形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)5
取付金具二山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番C73C
1個
¥21,980
税込¥24,178
18日以内出荷
定格通電電流(A)10
ハンドル形状鍵操作形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
EA589CZ-56用替刃。
特殊なギザ刃で鋭い切れ味。
仕様フッ素コート有
エスコ品番EA589CZ-57
適合本体EA589CZ-56
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体水用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ