カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「d-10bh」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着ダイヤモンドバー 球型 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダーシステム6 岩田製作所マグネットホルダーシステム6岩田製作所
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビットホルダー10本用 ベッセルビットホルダー10本用ベッセル
249税込274
1個
当日出荷
4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)SMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
BH分電盤用遮断器(BH-P) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-P)三菱電機
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
ビニールホース 12X16X1130L BIGM(丸山製作所)ビニールホース 12X16X1130LBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格12X16X1130L部品名称ビニールホース 12X16X1130L関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB)図解NoKBM-501D 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.10、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.10、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.9、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.10
ミズコシアミマトメ BIGM(丸山製作所)ミズコシアミマトメBIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
部品名称ミズコシアミマトメ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.99MB)図解NoKBM-300N 薬剤タンク部品_No.22、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.16、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.46、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.15、SSW-302A 薬液タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.43、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.43、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.31、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.16、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.46、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.32、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.46、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.7、CBM-520 薬剤タンク部品_No.46、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.47、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.43、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.46、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.46
ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)ケイコクラベルBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格ユニバーサルジヨイト部品名称ケイコクラベル関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.46MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.53MB) 展開図24(1.53MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.53MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.46MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.54MB) 展開図44(1.58MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1.63MB) 展開図47(1.63MB) 展開図48(1.67MB) 展開図49(1.48MB) 展開図50(0.77MB)図解NoBSM-1300L-2 警告ラベル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 ハリマーク部品_No.41、KBM-500D ハリマーク部品_No.20、CBM-520BH ハリマーク部品_No.36、BSM-1030L 1998ネン ハリマーク部品_No.36、BLM-30 ハリマーク部品_No.13、KBM-502D ハリマーク 警告ラベル部品_No.23、KBM-300N ハリマーク部品_No.8、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.42、MJI-1010 ハリマーク部品_No.22、CBM-520BH-1 ハリマーク、警告ラベル部品_No.21、KBM-500D-1(改訂版) ハリマーク 警告ラベル部品_No.23、BSM-1240SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.9、CBM-520BA ハリマーク部品_No.36、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.40など
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
12,075税込13,283
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ CQP2B SMC薄形シリンダ CQP2BSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2BH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2BH~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1320H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1320H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
54,980税込60,478
1台
28日以内出荷
カモミール/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1320H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1320H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
54,980税込60,478
1台
28日以内出荷
インディゴ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-05-35 三木プーリ励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-05-35三木プーリ
55,285税込60,814
1個
30日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:3(+0.030/0)、軸穴d1H7:10サイズ5寸法B(mm)径方向:54寸法C(mm)径方向:50寸法d2(mm)軸穴10.2寸法A1(mm)径方向:50寸法A2(mm)径方向:47寸法A3(mm)径方向:28(0/-0.009)寸法G1(mm)径方向:28軸穴寸法t(mm)1.5(+0.3/0)