小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。
3m、5mのコードを標準としています。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
規格M=2.Z=32
部品名称ギヤ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.4、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.13、BSM-1350L-18DUBK バイパスバルブ部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.11、BSM-1670SLT(18) オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.21、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)~2016年9月部品_No.21、BSM-1070SLT オプション10 (3連電動バルブ) ~2016年9月部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.30、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.18、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.23、BSM-1350L-18DU バイパスバルブ部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.23など
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
関連キーワード