耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。
ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。
耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業
トラスコ品番350-7218
厚さ(mm)1.36
質量(g)84
材質(すべり止め)ニトリルゴム
アズワン品番65-2514-17
1双
¥769
税込¥846
当日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
ポート数5
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.085。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:WP 50600003 相当。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 250SX 96-99。ケーティーエム[KTM] 640ADVENTURE [アドベンチャー] 2000。ケーティーエム[KTM] 400EXC-F 98-99。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ50 [50x59,6x7/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス
付属品フォークシールグリス
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ50 [50×59,6×7/10.5]
タイプDC4Y
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5V
セット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)約126
外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)
消費電流(A)0.5
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)
出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。HDMI入力搭載!ゲームやPC画面も録画、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能(4K60Hzパススルー出力)
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:3.5mmミニ/4極 CTIA規格●入力端子(録画):RCA 赤/白/黄(コンポジット)、HDMI ※HDCP対応。HDCPでコピーガードされたコンテンツの録画やライブ配信はできません。●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●外形寸法・質量:157×83×24mm(突起部含まず)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどHDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:AV入力時、1時間の録画をおこなうには約2.5GBの容量が必要です。 HDMI入力時、1時間の録画をおこなうには約13.5GBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:【AV入力時】5Mbps、【HDMI入力時】5/10/15/20/25/30Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264、H.265)●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32)、1ファイルあたり32GBまで(exFAT/NTFS)●録画解像度:【AV入力時】720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480 、【HDMI入力時】3840×2160/30p、1920×1080/60p、1280×720/60p●電源電源:DC+5V
セット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンジャック/赤白黄)、HDMIケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)約210
消費電流(A)0.8
充電時間約170分
動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
LED赤点灯:電源ON、充電中(電源オフ時)、赤点滅:録画中、青点灯:充電完了(電源オフ時)
連続再生時間約150分
出力端子HDMI:3840×2160/60Hz(パススルー出力)
2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック
アズワン品番65-3894-23
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA640DC
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
2枚刃ボーリング工具です。
用途穴あけ加工。
材質スチール
シャンクNCT80
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
ポート数5
使用流体圧縮空気
備考M16X50~2012年3月
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、VSA120-11 カウンタシャフト部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.8、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●コイル抵抗:640 Ω●コイル電力:900mW●シリーズ:T9G●コード番号:237-3891
アズワン品番65-8054-94
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●コイル抵抗:640Ω●コイル電力:900mW●シリーズ:T9G●コード番号:236-4561
アズワン品番65-8053-45
1箱(500個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番65-7337-68
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
7日以内出荷
規格G1/4XG1/80.8
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.42MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.42MB) 展開図20(1.42MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoBSM-1220L-DC デンジバルブ部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.18、BSM-1300L デンジバルブ部品_No.10、BSM-1220L-D デンジバルブ部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.7、BSM-840SLT-C2 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1540SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.7、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.6、BSM-640SLT 14M 油圧バルブ部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2(14M) 油圧バルブ部品_No.6、BSM-820L-DC デンジバルブ部品_No.10、BSM-640SLT 12M 油圧バルブ部品_No.8、BSM-830SLT-C2 油圧バルブ部品_No.7、BSM-830L 1998ネン 給油バルブ部品_No.13など
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(mW)800
最大動作温度(℃)85
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
部品名称リンクイタ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoBSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.11、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.27、BSM-1050SLT-16SA3U ワイパモータ部品_No.21、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.36、BSM-830SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.22、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 ワイパモータ部品_No.27、BSM-1020SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.27、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.58、BSM-1030SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.22、CBM-520SLT-1 オプション(6)(キャビン用操縦装置-ワイパモータ)部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.27など
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格22X130L
部品名称ピン
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.64MB)
図解NoBSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.8、BSM-1020L-2 希望付属品2部品_No.8、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.8、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.20、BSM-820L-2 付属品部品_No.24、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.23、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.8、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.8、BSM-820SLT-C2 付属品部品_No.20、BSM-1220L-2 付属品部品_No.24、BSM-820L-DC 付属品部品_No.23、BSM-1020L-D 希望付属品2部品_No.8、BSM-820L-DC 希望付属品2部品_No.8、BSM-620SLT 付属品部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.5、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.8、BSM-1220L-D 付属品部品_No.23、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.23、BSM-820L-D 希望付属品2部品_No.8、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.8、BSM-630SLT-C2 付属品1部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1 付属品部品_No.5、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.8、BSM-820L-D 付属品部品_No.23、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.5、BSM-1220SLT-C2 付属品部品_No.20、AH200A 部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品1部品_No.26、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.8、BSM-1020L-D 付属品部品_No.23、BSM-1020L-2 付属品部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.5、BSM-1020L-DC 希望付属品2部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 付属品1部品_No.26
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ライトソース:白色ライト画像技術:CMOSビジョンのカラータイプ:モノクロ検出範囲:50 mm解像度:640 x 480ピクセル出力タイプ:デジタル電気的接続:M12コネクタ電源電圧:24 V dc電流 Max:450 mAスイッチング周波数:40 kHz (エンコーダ)保存されているイメージの数:30ターミナルタイプ:M12ハウジング材質:アルミIP評価:IP67動作温度 Max:+45℃キットには、I40ビジョンセンサ、電源ケーブル、Ethernetケーブル、ブラケット、6 mm、10 mm、16 mmレンズが含まれています。. Sick Inspector I40ビジョンセンサキット. Sick Inspector I40ビジョンセンサキットは、インテリジェントなビジョンソリューションを使いやすいセンサパッケージで提供します。 ビジョンセンサは、高速で検査を行うための機能を備えていて、位置検出及び測位ツールに加え、エッジ検出及びパターンマッチング機能を搭載しています。 これらのすべてがVGA解像度で、標準の通信プロトコルを介してデータとイメージを保存できます。 Inspectorは付属のソフトウェアを使って簡単なセットアップでき、プラグアンドプレイデバイスのように短時間で設定できます。. 強力な検査ツール - 寸法、回転、位置の変化にも対応 高速 / 高分解能操作 画像保存機能 切り替え可能な複数の設定 ボード上のFTP、TCP/IP、Ethernet I/P 通信 テスト及びシミュレーション用のエミュレータモード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥532,320
税込¥585,552
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●寸法: 80×22.5×93mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 640mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ