1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 動画あり
I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー
エコ商品
光速で安定した動作を実現。DDRメモリーの決定版!。DZ3200-Cシリーズ」はDDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(。理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンで使用可能。お使いのパソコンのDRAM速度が不明な場合にも、本商品をお選びいただければ安心です。従来のDDRまでのメモリーモジュール形状は平坦であり、定規の目盛りのように一直線に端子が付けられていましたが、DDR4はエッジ端子部分の一部に傾斜をつけたことでマザーボードへの装着時に必要な力が低減しました。これによりメモリモジュールの破損や接触不良といったトラブルを防止します。
質量(g)16 規格(JEDEC)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.35×4.1×31.25 対応機種デスクトップパソコン※機種によりご利用いただける容量・枚数が異なりますので、ご購入前に必ずアイ・オー・データWEBサイト「対応商品検索エンジン」にてご確認ください。 定格電源電圧VDD=1.2V、VPP=2.5V 速度(メモリー)3200MHz(CL=22)、2666MHz(CL=19)、2400MHz(CL=17)、2133MHz(CL=15) メモリーDDR4 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288pin DIMM RoHS指令(10物質対応)対応 SPD対応
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード