20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)DP-1VR用記録紙
適合DP-1VRミニプロセッサ用 幅(mm)58 長さ(m)48 ミツトヨ品番09EAA082
1箱(10巻)
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(5巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサ
エコ商品
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g)390(本体のみ) 電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時) 精度最大月差±2分 入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式サーマルラインプリンタ 処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2 保存温度範囲(℃)-10~50 公差判定表示5組設定可能 タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応)対応 測定値の保存最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm)58×25 アズワン品番8-6384-11
1セット(5巻)
3,398 税込3,738
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番270732
1箱(5巻)
2,398 税込2,638
当日出荷

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし 穴径(Φmm)8 紙厚(g/m2)58・0.06mm 素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

レジロールペーパー モノタロウ 定期注文 動画あり
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58 長さ(m)約34 種別普通紙 タイプ高保存 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.07 外径(mm)60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899 税込989
当日出荷

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋) 材質 2018年トラスコ掲載ページ1 1870
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5巻)
499 税込549
当日出荷

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
タイプ普通保存 紙厚(mm)0.075 種別感熱紙 径(Φmm)48 長さ(m)25 巻芯径(Φmm)12
1パック(5巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX 適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ コネクタ形状出力スイッチ付防水 互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)