全長(mm)53
質量(g)254
対辺(mm)27
外径(Φmm)38.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-51
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
全長(mm)43
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-14
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
寸法(mm)D2:48、L1:19
全長(mm)100
対辺(mm)27
外径(Φmm)41.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-34
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)27
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-69
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
全長(mm)28.5
質量(g)100
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-87
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)46
対辺(mm)27
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-40
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
全長(mm)75
対辺(mm)27
差込角(inch)3/4"
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
全長(mm)46
質量(g)278
対辺(mm)27
外径(Φmm)45.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-96
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
全長(mm)85
質量(g)385
対辺(mm)27
外径(Φmm)38.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-10
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
全5色展開
マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
色ダークレッド
直径(Φmm)267
高さ(mm)27
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5209
セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)103
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5213
セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)103
差込角(mm)6.35
刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
1セット
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。
先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。
付属ビット装着時でも厚み18mm。
M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。
早回し機構付きで作業能率が向上。
付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼&ABS
幅(mm)19.5
厚さ(mm)11
全長(mm)103
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに
材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
質量(g)85
セット数8
対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
ビット軸対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
1式
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)35~40
ドリル径公差(mm)h8
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)130
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)30
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
表面処理Vコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング
ねじれ角(°)28~38
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇
シャンク形状ストレートシャンク
関連資料技術情報はこちら(75MB)
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差h8
精度h7
ねじれ角(°)40
関連資料技術情報はこちら(75MB)
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。
材質超硬合金
公差h7
先端角(°)118
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
全長(mm)50
サイズT27
質量(g)45
軸長(mm)21
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-50
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
全長(mm)128
サイズT27
質量(g)62
軸長(mm)99
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-68
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
全長(mm)66
サイズT27
質量(g)45
軸長(mm)37
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-59
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
全長(mm)80
サイズT27
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
全長(mm)28
サイズT27
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)38
サイズT27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-41
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ハイスボールエンドミル 2枚刃
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2
材質超硬合金
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズT27
先端寸法(mm)5
全長L1(mm)28
差込角(inch)1/4
軸長L2(mm)16
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
全長(mm)50
サイズT27
質量(g)45
軸長(mm)21
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-97
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
全長(mm)128
サイズT27
質量(g)62
軸長(mm)99
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-07
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
全長(mm)43
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2200-87
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)65×60×15
取付穴径(Φmm)12.5
ねじ径(Φmm)4.5
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)130
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状R形シンニング
給油方式油穴付き
ねじれ角(°)30
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ