屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系
長さ(m)15
色透明
脆化温度(℃)-50
比重1.18
耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×
最高使用温度(℃)74
引張強度(MPa)11.4
最大圧力(MPa)(推奨)0.15
吸水率(%)0.24
伸長率(%)450
絶縁耐力23.9kV/mm
引裂き強度(kN/m)22
硬度(ショア A)55
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50
最高使用温度(℃)74
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
取付据置取付型
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
点灯方式ゆらぎ点灯 キャンドルタイプ
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル露出タイプ
配光タイプ集光
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.5mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:15.9mm●補強:なし●コード番号:912-4745
アズワン品番65-7920-65
1個
¥229,271
税込¥252,198
欠品中
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:22.2mm●補強:なし●コード番号:912-4748
アズワン品番65-7920-59
1個
¥359,718
税込¥395,690
欠品中
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数99点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
関連キーワード