カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 家電(1)

「e2f-x2e2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)樹脂ケースタイプ近接センサ E2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から121日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
近接センサ伝送カプラ F92A omron(オムロン)近接センサ伝送カプラ F92Aomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能 無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要 油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮 磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)設定距離(mm)(伝送)0~4.5耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h外径M18材質(検出面)ABS周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
リモートレリーズ 富士フイルムイメージングシステムズリモートレリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
5,500税込6,050
1個
5日以内出荷
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1