使用ガスプロパン
エスコ品番EA300BG-4
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ
仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)
エスコ品番EA300M-1
材質真鍮
全長(mm)83.5
質量(g)38
ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用
エスコ品番EA300-1
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
関連キーワード