お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ。
直径50mmのドラム缶口に対応。
適合灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下)
エスコ品番EA990KT-11
対応55ガロンドラム缶(208L)
ホース長さ(m)2
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガンノズル式なので給油しやすいです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用
エスコ品番EA990KB-11
質量(g)830
電源単1電池×4本(別売)
全長(m)本体:1.35、ホース:1.5
電池寿命1000L(揚程0m時)
吐出口径(mm)25
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エスコ品番EA991CR-31
寸法(mm)320×188×268
質量(kg)10
出力(W)200
電圧(V)AC100
適合粘度(mm2/s)1000以下
吸入/吐出口径(mm)25/20
定格使用時間(分)25
危険物の類別非危険物
1個
¥194,000
税込¥213,400
翌日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)AC100
材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.37
消費電力(W)14
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
吐出量(L/min)毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)12
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)300
エスコ品番EA531EG-23
呼び寸法(mm)300
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30
質量(kg)5.4
出力(W)100
口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”)
最大吐出量(L/min)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187
適合粘度(mm2/s)1000まで
定格使用時間(分)20
危険物の類別非危険物
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)モーター部:7.5
取付横形
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)75
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
関連キーワード