58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)


EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質ABS樹脂 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用 付属品ストラップ・乾電池(2本) 材質ABS樹脂 質量(g)80 使用電池単4乾電池 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)。持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。
用途トラック用長柄ブラシ 材質(ブラシ部)PVC 危険物の類別非危険物
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)90 質量(g)170 トラスコ品番253-0082 差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)20
1丁
609 税込670
当日出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
用途つり上げ・運搬・敷設 質量(kg)60 使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 開口寸法(mm)110~220 開口部A(mm)110~220 適合部材間知ブロック7ヶ所つり
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ホワイト
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50袋)ほか
7,498 税込8,248
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小判型フォームタイをくわえてまわす
用途小判型(K型)フォームタイ専用 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)170 寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)40 呼称小判型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

グリーンクロス拡声器06W
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06S
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1箱(2袋)ほか
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:N1.0●個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ブラック
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グリーンクロス拡声器130-2
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(kg)4.7 最大出力(W)45 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350 使用電源単1電池8本(別売) 電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本) 測定範囲(℃)温度:-10~55、湿度:0~95%rh 接続方式バネ式端子台 センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式 電源電圧(V)12~24DC 応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内 精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシキ工業会議用テーブル(EKシリーズ)
エコ商品
洗練されたデザインのミーティングテーブルです。天板は指紋などの汚れが目立ちにくい指紋レスのメラミン化粧板を使用しています。脚カラー3色、天板カラー4色ありますので、どんな場所の雰囲気にもマッチします。
仕様アジャスター付き 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール 高さ(mm)720 仕上天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付け塗装 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合
1台
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ニシキ工業カウンターテーブル
エコ商品
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)720 タイプ組立式 奥行(mm)450 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚 材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)720 タイプ組立式 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚 材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付 グリーン購入法適合
1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)720 タイプ組立式 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚 材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付 グリーン購入法適合
1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニシキ工業カウンターテーブル
エコ商品
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 オフホワイト 高さ(mm)720 タイプ組立式 奥行(mm)450 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚 材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
1個
50,980 税込56,078
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入) ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。奥行き450のカウンタータイプです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
1台
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
1台
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入) ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
430 税込473
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


関連キーワード