屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7
仕様アヤ目付き
タイプ太幅
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
種類ステッピングモーター
電源二相
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
色黒
材質ポリアセタール
仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100
寸法(mm)32×28
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード