2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用電圧範囲(V)DC5~28 最小動作電圧4.2 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS ナット色:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:4.2 使用周囲湿度(%RH)45~85 孔径(Φmm)音響:7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面8コーナー使いのエンドミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • fu-25c