適合RAEM-1800C75
トラスコ品番509-9978
質量(kg)2
1組(4個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。
作業に合わせて手軽に移動させることができます。
材質キャスター金具:スチール
色ブラック/オレンジ
種類キャスター付
ピッチ(mm)(高さ調節)50
キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)
材質(キャスター)ゴム
ねじサイズM16×2.0
部品名称フアンカバー
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB)
図解NoMSA415R4C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、MSV415SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、HNJ-72 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MSV415L-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MRS75-503 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MS415EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.22、MLSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MLS415R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MSV415SL(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22など
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
規格PT3/8BC
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.59MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.88MB)
図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード