20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番393-6503 種別1枚補強 粒度30 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 質量(g)910 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 外径(Φmm)405 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

粒度30 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)405 直径(Φmm)405 外径D(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 品種A30R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度30 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)355 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トラスコ品番809-2463 粒度36 厚さ(mm)3 質量(g)880 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)405 研削材A
1セット(25枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度30 外径(Φmm)455 厚さ(mm)3.5 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660 シリーズつるぎ 硬度R
1箱(20枚)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ