37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

右サイドの見出し紙は差し替え可能。システム整理ができます。耐久性の高い折り返し溶着加工。印刷物がホルダーに密着しにくいエンボス加工。反射がソフトで目が疲れません。
サイズA4 乳白 厚さ(mm)生地/0.2 材質ポリプロピレン(エンボス加工) 収納枚数30 縦(mm)310 横(mm)235 グリーン購入法適合
1枚
149 税込164
当日出荷

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプフリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 回路スペース1 アース端子実装数12(11回路は6)
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
用途太陽光発電システム対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(12回路は6) リミッタースペース フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

VF3430T-5TZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430T SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3430Y) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 仕様IP65対応可、コネクタ付 ボディ型式(3) 直接配管形 ポート数5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ形式(3)直接配管形 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430K SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430K) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40 外径(Φmm)49
1個
129 税込142
当日出荷

1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷


V Series(VFA3430) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


SY343 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)