カテゴリ

  • メカニカル部品(854)
  • 自動車純正部品(522)
  • 農業機械(235)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
  • バイク純正部品(182)
  • 制御機器(135)
  • 切削工具(87)
  • バイク部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • オフィス家具(65)
  • トラック純正部品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 機構部品(30)
  • 建築金物(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 物流用品(21)
  • 空調・電設資材(21)
  • 医療(15)
  • 事務用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 手袋(14)
  • カー用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 作業服(11)
  • 研磨材(10)
  • 家電(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 縫製用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗料(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-43」の検索結果

関連キーワード
3,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラテナー F-43 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー F-43岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)575×355×118外寸(mm)630×395×139内寸(mm)585×365×130フタなし圧縮荷重(N[kgf])29490[3010]コンテナ種類ベタ目
足裏保護パッド S  F-00043-56C ベージュ フレスコインターナショナル社足裏保護パッド S F-00043-56C ベージュフレスコインターナショナル社
1,798税込1,978
1組(1組)
7日以内出荷
足裏保護パッド L  F-00043-57C ベージュ フレスコインターナショナル社足裏保護パッド L F-00043-57C ベージュフレスコインターナショナル社
1,798税込1,978
1組(1組)
7日以内出荷
マットフロントフロアー (F043) MAZDA(マツダ)マットフロントフロアー (F043)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
TRIM(R) TRUNK SIDE (B1) B156-68-860F43 MAZDA(マツダ)TRIM(R) TRUNK SIDE (B1) B156-68-860F43MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1342件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
リングファイル<スリムスタイル> コクヨリングファイル<スリムスタイル>コクヨ(29件のレビュー)
459税込505
1冊
当日出荷
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
Panasonic SMDレジスタ, 43Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F43R0U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 43Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F43R0UPanasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)43許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
65税込72特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
製本テープ(契約書割印用) コクヨ製本テープ(契約書割印用)コクヨ(7件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。
種類普通紙タイプ基材上質紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)寸法H(mm)15くさりの有無なし
(MF43)Fロックナット ミツビシ(MF43)Fロックナットミツビシ
569税込626
1個
3日以内出荷
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジーフューエルフィルター和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
デスクチェスト アイリスオーヤマデスクチェストアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
家庭にある書類や封筒、小物などの整理に適したデスクチェストです。DCF-430は浅型3段、DCF-403は深型3段タイプです。グリーン購入法適応商品です。底面には、滑り止め用のゴム脚が付いています。
サイズA4トラスコ品番835-9339材質ポリプロピレン(再生PP50%)引出し組合せ深型グリーン購入法適合収納の目安A4サイズまでのファイル等
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
卓上小物収納チェスト エルピス  AF サンコープラスチック卓上小物収納チェスト エルピス AFサンコープラスチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
Aサイズのファイルやバインダーなどがゆったり収納可能。
ホワイト材質PP
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
GⅡ型フリーレット マサル工業GⅡ型フリーレットマサル工業(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
TANK COMP.,F*T43* ホンダTANK COMP.,F*T43*ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
フットスイッチ PISCO(ピスコ)フットスイッチPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロックリングファイル セキセイロックリングファイルセキセイ(1件のレビュー)
649税込714
1冊
当日出荷
使いやすさを考えた機能を備え、 環境に配慮したロックリングファイル 書類の端が揃うDリング金具。 表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。 ファイルが引き出しやすい指穴。 大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。
種類2穴Dリングファイル
ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ヒラ蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から43日以内出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ビス止めホールダウンU タナカビス止めホールダウンUタナカ(5件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
S Series(SS5Y5-10S6F43) SMCS Series(SS5Y5-10S6F43)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(3) 3連ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)土牛(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60材質ステンレス
モニター汚れ取り上手 PROSTAFF(プロスタッフ)モニター汚れ取り上手PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
268税込295
1セット(10枚)
当日出荷
マイクロファイバー(超極細繊維)採用で、カーナビ等の手アカ・油汚れを素早くしっかり絡めてかき取ります。また、拭き取った後も通常の繊維とは違い、繊維のクズが残りにくくスムーズに作業出来ます。 ご家庭のテレビ・パソコン・デジカメ等のモニターにもお使い頂けます。
質量(g)79寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×8危険物の類別非危険物
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(750本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
複合3層ポリ袋 サンキョウプラテック複合3層ポリ袋サンキョウプラテック
149税込164
1冊(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。 20L~90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 広電(KODEN)43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇広電(KODEN)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490電圧周波数(Hz)AC100V 50/60風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)材質(羽根)プラスチック入数1台
...