575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザンジャンパホック
RoHS
F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
適合導電性カラーマット各種 径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
当日出荷

グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)28 保持力(mm)0.5以下(ズレ) 巻戻し力(N/10mm)0.56 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)61.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。 仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管) 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
1本(310mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(15m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)


Roomy ボックスファイル<ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。ファイルの収納に。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。 材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙 寸法(mm)102×321×242 規格A4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(折りたたみ時)約242×408×32 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×312×237
1冊
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートも、メモも、書類も、一冊に全部まとめてスマートに管理できるバインダー。
仕様本文(枚):25 サイズA5 質量(g)378 タイプタテ 穴数20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×190×24 材質(表紙)PVC 収納枚数(枚)80
1冊
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ120mmまでのラティス専用金具で、容器の傾きがありません。
用途ラティス用のハンギングフック。 材質18-8ステンレス 使用荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×5×125
1個
84 税込92
5日以内出荷

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155 粒度170 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


『ペディン』とは、韓国語で『ダウンコート』のこと。トレンドのもこもこなデザインで、やわらかい手触り感が魅力です。モコモコ・ふわふわなペンケース。トレイのように180°OPEN!大きく開いて取り出しやすい
材質表材・内装:ポリエステル/芯材:EVA、PE、PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×100 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品の完成フレームです。
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷



1パック(7個)
139 税込153
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
アクリルカバー:乳白つや消し 電圧(V)100 スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)






1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷










1個
569 税込626
4日以内出荷

1個
459 税込505
4日以内出荷

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
778 税込856
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1