1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形3(A)
右サイドの見出し紙は差し替え可能。システム整理ができます。耐久性の高い折り返し溶着加工。印刷物がホルダーに密着しにくいエンボス加工。反射がソフトで目が疲れません。
サイズA4
色乳白
厚さ(mm)生地/0.2
材質ポリプロピレン(エンボス加工)
収納枚数30
縦(mm)310
横(mm)235
グリーン購入法適合
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプフリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
回路スペース1
アース端子実装数12(11回路は6)
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
用途太陽光発電システム対応
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
ドア付
アース端子実装数12(12回路は6)
リミッタースペース付
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
太陽光発電用連系ブレーカ30A
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
切換方式3位置エキゾーストセンタ
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様IP65対応可、コネクタ付
ボディ型式(3) 直接配管形
ポート数5
ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式(3)直接配管形
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40
外径(Φmm)49
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径(01) 1/8
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポートの向き(-) 上向き
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
・防水性:IPX6試験に合格
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
・マニホールド化可能(50-VEF)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置エキゾーストセンタ
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード