リード線無
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
セット内容投光器・受光器セット
最小検出物体Φ14mm
仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチ、国内プレス機械・シャー対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Current Measuring Module併用可能製品:SIMOCODE Pro Series電流測定モジュール. SIMOCODE pro C電流測定モジュールは、主回路のモータ電流を測定します。この電流測定モジュールは、SIMOCODE pro C及びSIMOCODE pro Vと併用することができます。基本ユニット及び電流測定用モジュールは、システムインターフェイスを介して接続ケーブルで電気的に接続されます。基本ユニットと電流測定用モジュールのサイズによっては、1つのユニットとして、又は別々のユニットとして機械的に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレートラウンド
寸法(mm)25.4×76.2
厚さ(mm)1.0~1.2
コーナー90°
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:9.1mm●最大ケーブル径:18.2mm●色:クリア, ホワイト●入数:100●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Label Refill
アズワン品番65-7393-75
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
関連キーワード