「f615b-04」の検索結果
ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。
タイプタテ型
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
規格M10コガタマル
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.39MB)
図解NoSSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.65、SSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.19、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.19、SSA-V602C キャビン-1部品_No.19、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.65、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.15、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.59、GS17EB フレーム部品 ヒラザガネ_No.4、MSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.17、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.18、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.18、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.65、GS17EMSR 本体部品 ヒラザガネ_No.38、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.65、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.17、MSV615DR4CSL-Y(10) ソウコウソウチ部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.40、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.19、MSW1110-M フレーム,各部取付部品_No.17、GS17EBSR フレーム部品 ヒラザガネ_No.13、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.59、GS17EM 本体部品 ヒラザガネ_No.17
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
規格#6206
部品名称ベアリング 6206
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.51MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.38MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoSSA-F1010 分配機・第1変向機部品_No.16、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.28、SSA-α1003-1 分配器部品_No.12、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.23、CGA-6 トランスミッション部品_No.32、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.32、BSA-410S ナックル組立(左後)部品_No.17、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.23、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.23、SSA-α510DX 分配機部品_No.5、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.32、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.18、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.27、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.17、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.17、SSA-α1004 分配器部品_No.12など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷