1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FALC-11 デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ) フィガロ技研 動画あり
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 ・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能 ・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能 ・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能
用途・乗務前後の酒気帯び確認 ・飲酒検査の管理 検知範囲0.00-0.35mg/L 付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】 材質AES 質量(g)150(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40℃ 外形寸法(mm)120×65×25 表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き) 機能ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能2,500件まで検査結果を記録保存データをPCへ転送可能 形態ハンディ型 検知原理電気化学式 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電) 保証期間購入使用後1年間 電池寿命2000回 検知ガス呼気中アルコールガス 保管温度範囲(℃)-10℃~50℃ アズワン品番62-9853-16 データ記録件数2500件
1個
35,980 税込39,578
当日出荷